Referencias
Festo:PAN-10X1,5-SW
Rubix:798204716000
fabricante:553915
EAN:4052568053260

Documentos
Detalles de producto : PAN-10X1,5-SW
Tubo flexible de material sintético con calibración exterior, de alta resistencia térmica y mecánica.
Cualidades
- Poliamida
- Altas capacidades de carga térmica y mecánica
- Altamente resistente a microbios
- Medio de funcionamiento: aire comprimido, vacío
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 360x360x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 47,36 g |
| Diámetro interior | 7 mm |
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Color | negro |
| Material | tpe-a |
| Longitud del rollo | 50 m |
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,40 € Sin IVA
/ unidad
5,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días