TRS0603B-100 00090356

Tubo ignífugo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:TRS0603B-100
Rubix:752104228043
EAN:3618036618129
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior3 mm
Diámetro exterior6 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TRS0603B-100 00090356


Tubo de nailon blando TRS resistente a la llama (equivalente a la norma UL-94 V-0), disponible en rollos de 20 y 100 metros. La serie TRS es aplicable para aire a presión general y agua en atmósferas con chispas, como la soldadura por puntos. Los colores disponibles incluyen negro, blanco, rojo, azul y verde.
TRS, Tubo de nilón flexible

Información técnica


Atributos
Peso neto3479 g
Diámetro interior3 mm
Diámetro exterior6 mm
Colornegro
Materialnylon resistente a las llamas
Longitud del rollo100 m
282,67 Sin IVA
/ unidad
342,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días