Referencias
Festo:PAN-V0-6X1-SW
Rubix:798202777000
fabricante:160550
EAN:4052568035945

Documentos
Detalles de producto : PAN-V0-6X1-SW
Particularmente adecuado para su uso en entornos con chispas volantes o salpicaduras de soldadura.
Cualidades
•Alta resistencia frente a microbios y a la radiación UV
Tubo con doble revestimiento
Resistente a las salpicaduras de soldadura
Tubo con doble revestimiento
Resistente a las salpicaduras de soldadura
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 8 mm |
| Color | negro |
| Material | pa12-p;pvc-p |
| Longitud del rollo | 50 m |
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 90 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,42 € Sin IVA
/ unidad
7,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días