Referencias
SMC:TU1065C-20
Rubix:751604451043
fabricante:ZP2-B06CN
EAN:3618036612486

Resumen técnico
| Diámetro interior | 6.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Color | transparente |
Documentos
Detalles de producto : TU1065C-20
Polyurethaan Slang, Metrisch
TU, Tubo de poliuretano, Tamaño sistema métrico
Cualidades
•Extremadamente flexible
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 6.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Color | transparente |
| Material | poliuretano |
| Longitud del rollo | 20 m |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,98 € Sin IVA
/ unidad
61,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días