ROLLO 100 MT TUBO CALIBRADO PU D. 6X4 MM TRANSPARENTE

TUBO DE POLIURETANO (PU)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:894165
Rubix:799193727000
EAN:3660338466144
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colortransparente
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ROLLO 100 MT TUBO CALIBRADO PU D. 6X4 MM TRANSPARENTE


MECALINE Tubería de Poliuretano Shore 98 A, flexible translúcida o coloreada de gran flexibilidad con muy buena flexibilidad y alta precisión dimensional. Estos tubos están especialmente indicados para el mercado neumático, cuando se necesita un radio de curvatura reducido para la instalación en armarios estrechos. Rango de temperatura: de -40°C a +60°C.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colortransparente
Materialpu
Longitud del rollo100 m
Temperatura mín.-40 °C
Temperatura máx.60 °C
171,07 Sin IVA
/ unidad
206,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días