Referencias
Festo:PAN-V0-6X1-RT
Rubix:798202872000
fabricante:525474
EAN:4052568046286

Documentos
Detalles de producto : PAN-V0-6X1-RT
Tubo flexible de material sintético con calibración exterior, de alta resistencia térmica y mecánica.
Cualidades
- Poliamida
- Altas capacidades de carga térmica y mecánica
- Altamente resistente a microbios
- Medio de funcionamiento: aire comprimido, vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 49 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 4 mm |
| Diámetro exterior | 8 mm |
| Color | rojo |
| Material | plástico |
| Longitud del rollo | 50 m |
| Presión de servicio mín. | -0.95 bar |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 90 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,42 € Sin IVA
/ unidad
7,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días