PAN-V0-8X1-BL

Tubo de plástico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PAN-V0-8X1-BL
Rubix:798202865000
fabricante:132906
EAN:4052568046217
PAN-V0-8X1-BL Plastic tubing

Resumen técnico

Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior10 mm
Colorazul
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PAN-V0-8X1-BL


Tubo flexible de material sintético con calibración exterior, de alta resistencia térmica y mecánica.

Cualidades

  • Poliamida
  • Altas capacidades de carga térmica y mecánica
  • Altamente resistente a microbios
  • Medio de funcionamiento: aire comprimido, vacío

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)320x320x120 mm
Peso neto65,9 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior10 mm
Colorazul
Materialpa12-p;pvc-p
Longitud del rollo50 m
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.90 °C
7,59 € Sin IVA
/ unidad
9,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días