PAN-MF-6X1-SW

Tubo de plástico

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:PAN-MF-6X1-SW
Rubix:799011570000
fabricante:570358
EAN:4052568058210
PAN-MF-6X1-SW Plastic tubing
Resumen técnico
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PAN-MF-6X1-SW


Tubo flexible de material sintético con calibración exterior, de alta resistencia térmica y mecánica.

Cualidades

  • Poliamida
  • Altas capacidades de carga térmica y mecánica
  • Altamente resistente a microbios
  • Medio de funcionamiento: aire comprimido, vacío

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)420x100x420 mm
Peso neto17,26 g
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colornegro
Materialpa12-p
Longitud del rollo50 m
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Temperatura mín.-60 °C
Temperatura máx.100 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,90 Sin IVA
/ MTR
2,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días