PEN-12X1,75-SI-200

Tubo plástico

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:PEN-12X1,75-SI-200
Rubix:798204761000
fabricante:551454
EAN:4052568052393
PEN-12X1,75-SI-200 Plastic tubing
Resumen técnico
Diámetro interior8.4 mm
Diámetro exterior12 mm
Colorplata
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PEN-12X1,75-SI-200


Tubo plástico PEN-12X1,75-SI-200, tubo con diámetro exterior estándar, para conectores enchufables QS, polietileno (no aprobado para uso en la industria alimentaria). Diámetro exterior=12 mm, Radio de curvatura relevante para el caudal=58 mm, Diámetro interior=8,4 mm, Radio de curvatura mínimo=33 mm, Presión de servicio dependiente de la temperatura=-0,95 - 10 bar
Tubo plástico PEN-12X1,75-SI-200 551454

Información técnica


Atributos
Peso neto63,37 g
Diámetro interior8.4 mm
Diámetro exterior12 mm
Colorplata
Materialpolietileno (pe)
Longitud del rollo200 m
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,16 Sin IVA
/ unidad
1,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días