PEN-6X1-BL-500

PEN manguera externa calibrada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:PEN-6X1-BL-500
Rubix:798203165000
fabricante:551445
EAN:4052568052317
PEN-6X1-BL-500 Plastic tubing

Resumen técnico

Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colorazul
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PEN-6X1-BL-500


Tubo de plástico PEN-6X1-BL-500, tubo estándar O.D., para conectores plug QS, racores CN y CK, polietileno (no aprobado para uso en la industria alimentaria). Diámetro exterior=6 mm, Radio de curvatura relevante para el caudal=26 mm, Diámetro interior=4 mm, Radio mínimo de curvatura=13,5 mm, Presión de servicio dependiente de la temperatura=-0,95 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)600x600x135 mm
Peso neto22,2 g
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior6 mm
Colorazul
Materialpolietileno
Longitud del rollo500 m
Presión de servicio mín.-0.95 bar
Temperatura mín.-30 °C
Temperatura máx.60 °C
0,44 € Sin IVA
/ unidad
0,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días