EAV2000-F02-5DB-Q 00121992

Válvula de arranque progresivo Serie AV5000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:EAV2000-F02-5DB-Q
Rubix:751618363043
EAN:3618031904630
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : EAV2000-F02-5DB-Q 00121992


La serie AV es una válvula de arranque suave para el suministro de aire a baja velocidad para elevar gradualmente la presión inicial en un sistema de aire y para el escape rápido cortando el suministro de aire.
EAV, Serie 2000/3000/4000/5000, Válvula de apertura progresiva

Información técnica


Atributos
Peso neto388 g
Conexión 11/4
Materialdie-cast aluminium
Tamaño de cuerpo20 mm
Tipo de racorg
147,63 € Sin IVA
/ unidad
178,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días