SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D

Sensor de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D
Rubix:799265271000
fabricante:8001238
EAN:4052568277154
brand logo

Resumen técnico

Tiposensor de presión
Ejecuciónspau
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D


Sensor de presión SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D Adecuado para la supervisión de aire comprimido y gases no corrosivos, montaje mediante fijación en pared, con indicación. Autorización=(* marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), marca CE (véase la declaración de conformidad)=conforme a la directiva de la UE para EMC, Nota sobre materiales=conforme a RoHS, Variable medida=presión relativa, Método de medición=sensor de presión piezorresistivo
Sensor de presión SPAU-V1R-W-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M12D 8001238

Información técnica


Atributos
Tiposensor de presión
Ejecuciónspau
Tensión, máx.30 V
Tensión, mín.20 V
139,73 € Sin IVA
/ unidad
169,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días