Referencias
Tyvek:D15441740
Rubix:798769380000




Documentos
Detalles de producto : BUZO T-7XLTJ 0198 T WH 00 BLANCO TYVEK 800 J
Traje de protección química de Tipo 3** que combina resistencia a sustancias químicas de base acuosa bajo presión con transpirabilidad, durabilidad y libertad de movimientos. Traje con capucha. Costuras cosidas y recubiertas. Anillo en el pulgar. Elásticos en puños, tobillos y cara. Cintura elástica pegada. Cremallera de TYVEK ®. Cremallera autoadhesiva y solapa en el mentón. Color blanco con cintas naranja brillante. Tratamiento antiestático (en el interior). *Hecho por encargo. Aplicación de los términos y condiciones. **Para lograr la impermeabilidad de Tipo 3 a líquidos, es necesario el uso adicional de cinta adhesiva en puños, tobillos, capucha y solapa de la cremallera.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7xl |
|---|---|
| Material Principal | tejido no tejido |
| Color | blanco |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,29 € Sin IVA
/ unidad
19,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Tamaño
7xl
