BUZO T-M 3000 - MODELO 122 ALPHATEC AMARILLO TIPO 3/4/5
Traje de protección 3000 - Modelo 122
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:Y30T122-M
Rubix:799204799000
fabricante:YE30T-00122-03
EAN:5013756015216

Documentos
Detalles de producto : BUZO T-M 3000 - MODELO 122 ALPHATEC AMARILLO TIPO 3/4/5
Traje de protección química ligero y multicapa, que ofrece tanto comodidad como durabilidad.
Cualidades
- Protección especializada: Fabricado a partir de un laminado no tejido multicapa duradero, el AlphaTec® 3000 Ultrasonically Welded & Taped - Model 122 protege contra diversos productos químicos inorgánicos y riesgos biológicos*, al tiempo que proporciona una comodidad ligera.
- Características mejoradas: Este traje de protección contra productos químicos cuenta con una cremallera doble y puños dobles ( ) que refuerzan sus capacidades de protección, así como una capucha de dos piezas y cintura, mangas y pespuntes elásticos.
- Mejora de la visibilidad: Gracias a su exterior amarillo de alta visibilidad, este traje de protección asegura una mayor seguridad para el portador y en el lugar de trabajo
- Capacidades antiestáticas garantizadas: Este traje de protección integral también está probado según la norma antiestática EN 1149-5.
- *Protección de la categoría III de la CE, tipo 3/4/5/6
Aplicaciones
- Industria química
- Industria minera
- Energía
- Ciencias de la vida
- Procesamiento de alimentos
- Sector de posventa automotriz
- Servicios públicos
Información técnica
Atributos
| Tamaño | m |
|---|---|
| Material Principal | laminado |
| Color | amarillo |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,20 € Sin IVA
/ 20 unidades
432,21 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h