BUZO T-5XL 1500 PLUS-MODELO 111 ALPHATEC BLANCO TIPO 5/6 [EX-MICROGARD]

AlphaTec 1500 Plus modelo 111

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:WH15S-00111-5XL
Rubix:798986810000
fabricante:WH15S-00111-09
brand logo

Resumen técnico

Tamaño5xl
Material Principaltextil
Colorblanco

Documentos

Detalles de producto : BUZO T-5XL 1500 PLUS-MODELO 111 ALPHATEC BLANCO TIPO 5/6 [EX-MICROGARD]


Los tejidos SMS son una barrera particularmente buena contra partículas como el amianto, el polvo de ladrillo o el polvo de cemento, ofreciendo protección de pulverizaciones ligeras, como las presentes en ciertos entornos con pulverización de pintura. Traje antiestático utilizado para la retirada, eliminación o manipulación de amianto, mantenimiento general, construcción y limpieza profesional.  

Costuras cosidas. Combinación de resistencia y barrera frente a partículas.


Características del traje :
•  capucha de 3 piezas.
•  Elástico en capucha, puños, cintura y tobillos.
•  Cremallera delantera bidireccional con solapa cubrecremallera resellable.
•  Gomas para los pulgares.
•  Tratamiento antiestático.

Comfortable protection from hazardous particulates in critical environments.

Cualidades

  • Proven protection, filters 99.9% of  particles >3 microns*
  • Air and water vapour permeable (breathable) fabric helps reduce the risk of heat stress
  • Optimised body fit, improving wearer comfort and safety
  • Silicone free, critical in spray painting applications
  • Anti-static, tested according to EN 1149-5
* KAKEN Particle penetration test 

Aplicaciones

Unpacking of bulk goods|Loading and unloading of proces equipment|Body Surface checking, marking and touching up|Assembly & inspection of components|Painting or cleaning tools or robots|Production line support & maintenance

Información técnica


Atributos
Tamaño5xl
Material Principaltextil
Colorblanco
2,80 Sin IVA
/ unidad
3,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño