MONO T-M TY CCF5 S WH 00 BLANCO TYVEK 500 INDUSTRY
Traje Tyvek® 500 Industry
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tyvek:D13395359
Rubix:798438839000
EAN:5450208000473





Documentos
Detalles de producto : MONO T-M TY CCF5 S WH 00 BLANCO TYVEK 500 INDUSTRY
Traje con cuello. Resistente pero ligero (<180 g por prenda). Elástico en muñecas, cintura y tobillos. Refuerzo de piezas para ajuste óptimo.
Cualidades
Stitched internal seams to help reduce contamination from the inside to the outside of the garment. Tyvek® zipper and zipper flap for enhanced protection.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x200x315 mm |
|---|---|
| Peso neto | 130 g |
| Tamaño | m |
| Material Principal | tejido no tejido |
| Color | blanco |
| Categoría | 3 |
| Material | tyvek® 1431 n |
| Embalaje | boxes of 100 articles for required size |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,64 € Sin IVA
/ unidad
10,45 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
