TRAJE PROTECCION T-3XL G-PRO COMFORT TIPO 4/5/6
MONO G-PRO COMFORT TIPO 4B/5B/6B
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:888447
Rubix:799010513000
EAN:3660338413292

Documentos
Detalles de producto : TRAJE PROTECCION T-3XL G-PRO COMFORT TIPO 4/5/6
Mono de polipropileno antiestático blanco y polietileno microporoso. Baja cantidad de pelusa. Cómoda y eficiente evacuación de la humedad interna. Capucha de 3 piezas, cierre de cremallera de 2 cursores con solapa autoadhesiva. Elástico en la cintura, los puños y los tobillos. Trabillas para el pulgar para un mejor ajuste. Costuras dentadas reforzadas con 4 hilos termoselladas, que proporcionan una fuerte barrera contra líquidos y partículas. CE Categoría 3 EN13034, EN13982, EN14605, EN1149, EN1073, EN14126
Cualidades
Costuras serradas de 4 roscas reforzadas termoselladas, que proporcionan una fuerte barrera contra líquidos y partículas. Polipropileno y polietileno transpirable microporoso antiestático. Baja cantidad de pelusa. Trabillas para un mejor ajuste. Gran comodidad
Aplicaciones
Se puede utilizar en sectores como industria, mantenimiento, limpieza, construcción, manipulación de polvos...
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 3xl |
|---|---|
| Material Principal | polietileno |
| Color | blanco |
| Categoría | 3 |
| Material | pp+pe microporoso |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,40 € Sin IVA
/ unidad
16,21 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h





