P4540S PRENDA PROTEC. T-S

P4540S PRENDA PROTEC. T-S

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:4540+ S
Rubix:798244579000
fabricante:7100040415
EAN:04046719909414
brand logo
video-play-icon.png

Resumen técnico

Tamaños
Material Principallaminado
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : P4540S PRENDA PROTEC. T-S


Utilice 3M™ Prenda de protección 4540+ para obtener una excelente barrera contra partículas y salpicaduras de algunos líquidos. 3M™ Prenda de protección 4540+ de color blanco limpio con panel trasero azul triangular cumple diversos estándares para ropa de protección contra sustancias químicas, entre los que se incluyen EN 1073-2 Resistencia contra partículas radioactivas, EN 1149 Antiestática, EN ISO 13688, Salpicaduras de líquidos de tipo 6 EN 13034 y Polvo de tipo 5 EN ISO 13982-1. Está hecho con un sofisticado bicomponente no tejido que ofrece una alta resistencia a tracción y está cubierto con un laminado microporoso con un nivel extremadamente bajo de desprendimiento de fibras para proporcionar una excelente barrera contra salpicaduras peligrosas. Ligero y suave, tiene una excelente caída y resulta cómodo de usar durante largos períodos de tiempo. El panel trasero SMMMS ofrece una mayor transpirabilidad para reducir el estrés térmico en entornos cálidos. Los puños tejidos son suaves y cómodos, y la cintura y los tobillos elásticos se ajustan muy bien y permiten libertad de movimiento. El diseño de capucha de 3 paneles es compatible con EPI (equipos de protección individual) adicionales. Las cremalleras de doble sentido y las solapas completamente sellables reducen el riesgo de exposición de la piel protegen de los contaminantes. Esta prenda de protección tiene un recubrimiento antiestático de acuerdo con la norma EN 1149, que reduce la descarga estática y minimiza el riesgo de chispas.
3M™ Prenda de protección 4540+ está confeccionada con un bicomponente de alta calidad laminado no tejido y cuenta con un panel trasero triangular transpirable SMMMS muy cómodo. Esta prenda, suave y ligera, es una barrera excelente contra partículas peligrosas y salpicaduras de algunos líquidos.

Cualidades

Barrera excelente contra partículas secas y determinadas salpicaduras de productos químicos líquidos (CE tipo 5/6);El material microporoso laminado, suave y ligero, desprende un número extremadamente bajo de fibras y se adapta bien al cuerpo, facilitando la libertad de movimiento.;Capucha de 3 paneles, cierre de cremallera de doble carro y solapa de protección con cinta sellable, con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel;Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para mayor comodidad y libertad de movimiento;Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas;Retención de partículas nucleares según la norma EN 1073-2

Aplicaciones

Excelente barrera contra partículas secas y salpicaduras de determinados productos químicos líquidos (CE tipo 5/6)
Material microporoso laminado, suave y ligero, que desprende un número extremadamente bajo de fibras y se adapta bien al cuerpo, facilitando la libertad de movimiento.
Capucha de triple panel, cremalleras de doble vía y aleta de tormenta con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de esposición de la piel
Cremallera de doble sentido con solapa completamente sellable que proporciona una mayor comodidad al vestirse y desvetirse, además de ofrecer una protección adicional
Diseño de capucha con tres paneles para mayor compatibilidad con otros EPIs
Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para mayor comodidad y libertad de movimiento
Con tratamiento antiestático

Información técnica


Atributos
Tamaños
Material Principallaminado
Colorblanco
Categoría3
Materialsms combinado: laminado
Embalaje20
242,40 € Sin IVA
/ 20 unidades
293,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Material Principal