GUANTE T-8,5 73-701

TouchNTuff® 73-701

Ver información técnica

Referencias

Ansell:73-701 8.5
Rubix:798913884000
fabricante:73701085
ANSELL Gloves DERMASHIELD 73-701 MT 8,5
brand logo

Resumen técnico

Tamaño8.5
Longitud310 mm
Colorverde
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-8,5 73-701


Compuesto de policloropreno, el guante TouchNTuff® es el guante estéril más elaborado del mercado. Exento de proteínas de látex y de aceleradores, minimiza los riesgos de alergias tanto de tipo I como de tipo IV asociadas al caucho natural. Además de ofrecer una flexibilidad y una comodidad equivalentes a las del caucho natural a un precio igualmente competitivo, el TouchNTuff®, gracias a su composición en neopreno, garantiza una mejor resistencia a los productos químicos. TouchNTuff®: para una protección óptima del producto y del trabajador. El modelo TouchNTuff® 73-701 es estéril.
Superior protection for clean & sterile environments designed to minimize allergic reactions.

Cualidades

La solución más elaborada en materia de prevención de alergias

Aplicaciones

Industria farmacéutica
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto41 g
Tamaño8.5
Longitud310 mm
Colorverde
Material Principalneopreno
Contacto con alimentosno
Embalajeun sistema compuesto por una manga y un guante de talla 8,5 (marcado con l o r) y un conjunto de anillo de canal/junta tórica empaquetado en una bolsa interior de pe; dos bolsas interiores (dos sistemas — uno l y uno r) empaquetadas por bolsa exterior de pe; 10 bolsas exteriores (20 sistemas) por caja de envío forrada.
Grosor0.17 mm
Materialpolicloropreno (neopreno)
Categoría3
682,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
825,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Contacto con alimentos