Referencias
Tyrolit:3135
Rubix:798905397000
EAN:9003170031356



Detalles de producto : MUELA RECTA 200X20X32 3135 - C 80 J5 V15
Desbarbado, afilado de herramientas de metal duro y HSS.
Cualidades
Gran estabilidad, apilable apto para estanterías.
Aplicaciones
Afilado de herramientas de metal duro. Afilado de herramientas de acero rápido.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1096 g |
|---|---|
| Diámetro | 200 mm |
| Diámetro de escariado | 32 mm |
| Grosor | 20 mm |
| Grano | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,08 € Sin IVA
/ unidad
42,45 € IVA incluido
Entrega estimada (15) días