Muela de afilado vitrificada convencional Norton 69936641407

Descripción

MUELA 200X25 CORINDON GR.60 69936641407

óxido de aluminio blanco de alta pureza, muy quebradizo.

Características

  • Diámetro 200 mm
  • Diámetro de escariado 32 mm
  • Grosor 25 mm
  • Grano 60 
  • Forma
  • Aplicación Aceros blandos, de Alta Aleación y HSS 
Código Valor
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-17.1001 31191600
MAP-CLASSIFICATION-UNSPSC-20.0601 31191600
ECCMA-13.5 31191600
ECLASS-511 21011390
ECLASS-602 21011390