MUELA 200X20 CORINDON GR.46 69936641375

Muelas de Óxido de Alumino Marrón

Ver información técnica

Referencias

Norton:69936641375
Rubix:798513567000
EAN:3157622961466
brand logo

Resumen técnico

Diámetro200 mm
Diámetro de escariado32 mm
Grosor20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MUELA 200X20 CORINDON GR.46 69936641375


abrasivo con óxido de aluminio marrón regular.
contiene un 3  % de óxido de titanio.
Straight wheel Bench - Norton A - 200x20x32mm Gr46

Cualidades

altamente resistente, apta para la rectificación de casi cualquier tipo de acero.

Aplicaciones

Aceros Blandos

Información técnica


Atributos
Diámetro200 mm
Diámetro de escariado32 mm
Grosor20 mm
Granomediana
Aplicaciónaceros blandos
61,65 € Sin IVA
/ unidad
74,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días