DIN 923 INOX A1 M-06X025 TORNILLO CAB. PLANA RANURADA
Tornillos ranurados de cabeza plana
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBDF6X25PFA1
Rubix:799138419000
fabricante:092326 25
EAN:4043377078605


Resumen técnico
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Norma | DIN 923 |
Detalles de producto : DIN 923 INOX A1 M-06X025 TORNILLO CAB. PLANA RANURADA
Tornillos de cabeza plana A1 6X25
Información técnica
Atributos
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Norma | DIN 923 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Forma de cabezal | placa |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
244,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
25 mm