DIN 7985 INOX A4-50 M-01,6X008 PZ0 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPZ1,6X8EFA4-50
Rubix:799129048000
fabricante:79854016 8
EAN:4043377177926
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7985
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-50 M-01,6X008 PZ0 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-50 1,6X8 Pz0
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM1,6
Tipo de huellapozidriv (pz)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca1.6 mm
Tamaño de huellapz0
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
229,70 € Sin IVA
/ 1000 unidades
277,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

8 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella