ISO 4026 INOX A2 M-04X012 SW2 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA
Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta plana
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTHCPL4X12EFA2ISO
Rubix:799129867000
fabricante:402624 12
EAN:4043377068644


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 4026 INOX A2 M-04X012 SW2 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA
Espárragos roscados con hexag. interior y punta biselada A2 4X12 sw2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 913 / iso 4026 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Tipo | extremo cónico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,65 € Sin IVA
/ 500 unidades
49,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
12 mm