ISO 4026 INOX A4 M-08X120 SW4 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA

Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta plana

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTHCPL8X120EFA4
Rubix:799129699000
fabricante:402648 120
EAN:4043377334435
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca8 mm
Longitud120 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4026 INOX A4 M-08X120 SW4 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA


Espárragos roscados con hexag. interior y punta biselada A4 8X120 sw4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud120 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 913 / ISO 4026
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Categoría de calidadA4
Tipo de roscamétrica
Tipoextremo cónico
1812,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
2192,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

8 mm

Longitud

120 mm

Material/acabado

Norma