DIN 939 INOX A2 M-20X120 ESPARRAGO ROSCA 1,25D
Tornillos prisioneros, ˜ 1,25 d extremo roscado
Ver información técnicaReferencias
Spartex:GOUJ1.25-20X120EFA2
Rubix:799122276000
fabricante:0939220 120
EAN:4043377105509


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 939 INOX A2 M-20X120 ESPARRAGO ROSCA 1,25D
Esparragos parte roscada ≈ 1,25 d A2 20X120
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 939 |
| Tipo de huella | sin impresión |
| Superficie del hilo | total |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1642,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
1987,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
120 mm