ISO 4027 INOX A2 M-08X016 SW4 ESPARRAGO ALLEN PTA. CONICA
Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTHCPT8X16EFA2ISO
Rubix:799129373000
fabricante:402728 16
EAN:4043377071446


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 4027 INOX A2 M-08X016 SW4 ESPARRAGO ALLEN PTA. CONICA
Espárragos roscados con hexágono interior y punta A2 8X16 sw4
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 914 / iso 4027 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Tipo | extremo puntiagudo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,62 € Sin IVA
/ 200 unidades
68,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm