ISO 4026 INOX A2 M-20X080 SW10 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA

Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta plana

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTHCPL20X80EFA2
Rubix:799129914000
fabricante:4026220 80
EAN:4043377068408
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca20 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4026 INOX A2 M-20X080 SW10 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA


Espárragos roscados con hexag. interior y punta biselada A2 20X80 sw10

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca20 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 913 / ISO 4026
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Categoría de calidadA2
Tipo de roscamétrica
Tipoextremo cónico
370,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
448,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

20 mm

Longitud

80 mm

Material/acabado

Norma