DIN 938 INOX A2 M-27X085 ESPARRAGO ROSCA 1D <<DESCATALOGADO>>
Tornillos prisioneros, ˜ 1 d extremo roscado
Ver información técnicaReferencias
Spartex:GOUJ1-27X85EFA2
Rubix:799121809000
fabricante:0938227 85
EAN:4043377102188


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 27 mm |
|---|---|
| Longitud | 85 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 938 INOX A2 M-27X085 ESPARRAGO ROSCA 1D <<DESCATALOGADO>>
Esparragos parte roscada ≈1 d A2 27X85
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 27 mm |
|---|---|
| Longitud | 85 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 938 |
| Tipo de huella | sin impresión |
| Superficie del hilo | total |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
27 mm
Longitud
85 mm