ISO 4026 INOX A4 M-12X060 SW6 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA

Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta plana

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTHCPL12X60EFA4
Rubix:799129992000
fabricante:4026412 60
EAN:4043377069405
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca12 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4026 INOX A4 M-12X060 SW6 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA


Espárragos roscados con hexag. interior y punta biselada A4 12X60 sw6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca12 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 913 / ISO 4026
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Categoría de calidadA4
Tipo de roscamétrica
Tipoextremo cónico
441,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
533,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

12 mm

Longitud

60 mm

Material/acabado

Norma