DIN 938 INOX A2 M-12X040 ESPARRAGO ROSCA 1D
Tornillos prisioneros, ˜ 1 d extremo roscado
Ver información técnicaReferencias
Spartex:GOUJ1-12X40EFA2
Rubix:799122012000
fabricante:0938212 40
EAN:4043377101068


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 938 INOX A2 M-12X040 ESPARRAGO ROSCA 1D
Esparragos parte roscada ≈1 d A2 12X40
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 938 |
| Tipo de huella | sin impresión |
| Superficie del hilo | total |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
485,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
586,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
12 mm
Longitud
40 mm