ISO 4029 INOX A4 M-12X060 SW6 ESPARRAGO ALLEN PTA. FILO ANULAR

Tornillos prisioneros con hexágono interior y extremo de cazoleta

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTHCC12X60EFA4
Rubix:799130335000
fabricante:4029412 60
EAN:4043377076489
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca12 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4029 INOX A4 M-12X060 SW6 ESPARRAGO ALLEN PTA. FILO ANULAR


Espárragos roscados con hexágono interior y pivote A4 12X60 sw6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca12 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 916 / ISO 4029
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Categoría de calidadA4
Tipo de roscamétrica
Tipoextremo cónico
416,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
503,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

60 mm

Material/acabado