DIN 939 INOX A4 M-08X100 ESPARRAGO ROSCA 1,25D
Tornillos prisioneros, ˜ 1,25 d extremo roscado
Ver información técnicaReferencias
Spartex:GOUJ1.25-8X100EFA4
Rubix:799122107000
fabricante:093948 100
EAN:4043377108227


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 939 INOX A4 M-08X100 ESPARRAGO ROSCA 1,25D
Esparragos parte roscada ≈ 1,25 d A4 8X100
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 939 |
| Tipo de huella | sin impresión |
| Superficie del hilo | total |
| Categoría de calidad | A4 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1630,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
1972,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
100 mm