ISO 4026 INOX A4 M-20X050 SW10 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA
Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta plana
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTHCPL20X50EFA4
Rubix:799129921000
fabricante:4026420 50
EAN:4043377069641


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 4026 INOX A4 M-20X050 SW10 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA
Espárragos roscados con hexag. interior y punta biselada A4 20X50 sw10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 913 / ISO 4026 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Categoría de calidad | A4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Tipo | extremo cónico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
840,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
1016,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
20 mm
Longitud
50 mm