ART. 9066 INOX A2-50 M-03,9X025 PZ2 TORNILLO CAB. CUB. C/ARAND. NYLON NATURAL
Tornillos para ventanas con arandela de poliamida blanca
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VFRPTPZ3,9X25EFA2-50
Rubix:799145324000
fabricante:90662039 25
EAN:4043377212009

Detalles de producto : ART. 9066 INOX A2-50 M-03,9X025 PZ2 TORNILLO CAB. CUB. C/ARAND. NYLON NATURAL
Torn.p/alféizar c/arandela poliamida color natural A2-50 3,9X25 Pz2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Norma | no estándar |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | pz2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
368,80 € Sin IVA
/ 1000 unidades
446,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días