ART. 9387 INOX A2-50 M-04,5X055 TX20 TORNILLO CAB. ALOM. 2PZ C/ARAND. EPDM 20MM
Tornillos Remachables 2 pzs con Epdm 15 mm
Ver información técnicaReferencias
Spartex:93872204555
Rubix:799142319000
fabricante:938722045 55
EAN:4043377398499

Detalles de producto : ART. 9387 INOX A2-50 M-04,5X055 TX20 TORNILLO CAB. ALOM. 2PZ C/ARAND. EPDM 20MM
Torn. p/fontanería de 2piezas c/arand.de junta15mm A2-50 4,5X55 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Norma | no estándar |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t20 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,14 € Sin IVA
/ 200 unidades
170,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
55 mm