ART. 9246 INOX A1 M-05X070 TX25 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA FRESADO

Tornillos para madera, cabeza plana, pretaladrados, nervaduras cortantes

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VBTF5X70TXPFA1
Rubix:799139747000
fabricante:9246400650 70/42
EAN:4043377319692
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoacero inoxidable a1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9246 INOX A1 M-05X070 TX25 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA FRESADO


Tornillos para madera SP-Drill con punta autotaladrante y seccion fresada A1 5X70/42 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoacero inoxidable a1
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normano estándar
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellat25
Tipo de roscamadera
Tipoautoperforante
Categoría de calidada1-50
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,08 Sin IVA
/ 200 unidades
133,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

70 mm
Seleccione variantes (32)