ART. 9246 INOX A1 M-06X060 TX25 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA FRESADO
Tornillos para madera, cabeza plana, pretaladrados, nervaduras cortantes
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VBTF6X60TXPFA1
Rubix:799139740000
fabricante:9246400660 60/36
EAN:4043377389916


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
Detalles de producto : ART. 9246 INOX A1 M-06X060 TX25 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA FRESADO
Tornillos para madera SP-Drill con punta autotaladrante y seccion fresada A1 6X60/36 TX25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | no estándar |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | madera |
| Tipo | autoperforante |
| Categoría de calidad | a1-50 |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,46 € Sin IVA
/ 200 unidades
194,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
60 mm