ART. 9241 INOX A1 M-03,2X025 TX10 TORNILLOS CAB. GOTA SEBO PTA. BROCA FRESADO

Tornillos para madera, cabeza decorativa, con muesca y nervio cortante

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VBORN3,2X25PFA1
Rubix:799140037000
fabricante:9241400632 25/17
EAN:4043377318725
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3.2 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9241 INOX A1 M-03,2X025 TX10 TORNILLOS CAB. GOTA SEBO PTA. BROCA FRESADO


Tornillos para madera cab.gota sego punta autotaladrante y seccion fresada, costillas A1 3,2X25/17 TX10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.2 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a1
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normano estándar
Forma de cabezalcabeza reducida
Tamaño de huellat10
Tipo de roscamadera
Tipoautoperforante
Categoría de calidada1-50
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,40 Sin IVA
/ 500 unidades
98,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

25 mm
Seleccione variantes (28)