ART. 9048 INOX A2-50 M-04X012 PZ2 TIRAFONDO REFOR. CAB. RED. TODO ROSCA

Tornillos reforzados de cabeza redonda para aglomerado

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VATCPZ4X12EFA2-50
Rubix:799138760000
fabricante:9048240 12
EAN:4043377383501
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9048 INOX A2-50 M-04X012 PZ2 TIRAFONDO REFOR. CAB. RED. TODO ROSCA


Tornillos p/madera cabeza redonda reforzada, rosca total A2-50 4X12 pz2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellapozidriv (pz)
Normano estándar
Forma de cabezalconvexo
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscamadera
Categoría de calidada2-50
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,55 Sin IVA
/ 500 unidades
64,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

Seleccione variantes (3)