ART. 9040 INOX A2-50 M-05X040 TX20 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA
Tornillos para madera avellanados autoperforantes Super-Drill
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VBTFSD5X40PFA2-50
Rubix:799139233000
fabricante:9040250 40
EAN:4043377231666


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9040 INOX A2-50 M-05X040 TX20 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA
Tornillos p/madera c.avel.Super-Drill punta broca A2-50 5X40/26 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | no estándar |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | madera |
| Tipo | autoperforante |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,06 € Sin IVA
/ 200 unidades
125,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
40 mm