ART. 9040 INOX A2-50 M-04X045 TX20 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA
Tornillos para madera avellanados autoperforantes Super-Drill
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VBTFSD4X45PFA2-50
Rubix:799139244000
fabricante:9040240 45
EAN:4043377231550


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9040 INOX A2-50 M-04X045 TX20 TORNILLO CAB. AVELL. PTA. BROCA
Tornillos p/madera c.avel.Super-Drill punta broca A2-50 4X45/28 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | no estándar |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | madera |
| Tipo | autoperforante |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,44 € Sin IVA
/ 200 unidades
85,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
45 mm