ART. 9241 INOX A1 M-04,5X060 TX20 TORNILLOS CAB. GOTA SEBO PTA. BROCA FRESADO

Tornillos para madera, cabeza decorativa, con muesca y nervio cortante

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VBORN4,5X60PFA1
Rubix:799140028000
fabricante:9241400645 60/36
EAN:4043377318886
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.5 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9241 INOX A1 M-04,5X060 TX20 TORNILLOS CAB. GOTA SEBO PTA. BROCA FRESADO


Tornillos para madera cab.gota sego punta autotaladrante y seccion fresada, costillas A1 4,5X60/36 TX20
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.5 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a1
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normano estándar
Forma de cabezalcabeza reducida
Tamaño de huellat20
Tipo de roscamadera
Tipoautoperforante
Categoría de calidada1-50
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,44 Sin IVA
/ 200 unidades
90,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

60 mm
Seleccione variantes (28)