ART. 9050 INOX A2-50 M-04X030 PZ2 TIRAFONDO REFOR. CAB. AVELL. TODO ROSCA
Tornillos para aglomerado con cabeza avellanada reforzada
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:881522
Spartex:VATFPZ4X30EFA2-50
Rubix:799140392000
fabricante:9050240 30
EAN:4043377204097


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9050 INOX A2-50 M-04X030 PZ2 TIRAFONDO REFOR. CAB. AVELL. TODO ROSCA
Tornillos p/madera cab.avellanada reforzada, rosca total A2-50 4X30 pz2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Tamaño de huella | pz2 |
| Tipo de rosca | madera |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,10 € Sin IVA
/ 500 unidades
92,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días