Tornillo para tablero de partículas

Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • tornillo para tablero de partículas (23)
  • Marca
  • spartex
    (21)
  • fischer
    (2)
  • 6 Producto(s) de 23 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    ART. 9050 INOX A2-50 M-04X030 PZ2 TIRAFONDO REFOR. CAB. AVELL. TODO ROSCA

    • Ref. sustituida:881522
    • spartex:VATFPZ4X30EFA2-50
    • rubix:799140392000
    • fabricante:9050240 30
    • ean:4043377204097
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro de rosca:4 mm
    • Longitud:30 mm
    • Material/acabado:Acero Inoxidable A2
    76,10 € Sin IVA
    / 500 unidades
    brand logobrand logo

    ART. 9047 INOX A2-50 M-04X040 TX20 TIRAFONDO REFOR. CAB. AVELL. TODO ROSCA

    • Ref. sustituida:VATFTX4X40A2
    • spartex:VBTFRTX4X40EFA2-50
    • rubix:799139501000
    • fabricante:9047240 40
    • ean:4043377247124
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro de rosca:4 mm
    • Longitud:40 mm
    • Material/acabado:Acero Inoxidable A2
    32,60 € Sin IVA
    / 200 unidades
    brand logobrand logo

    TIRAFONDO CAB. AVELL. PZ ZN M-06X050 <>

    • spartex:VATF6X50EFPOZZB/250
    • rubix:799279162000
    • fabricante:888318
    • ean:3660757200046
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro de rosca:6 mm
    • Longitud:50 mm
    • Material/acabado:Acero
    35,83 € Sin IVA
    / 250 unidades
    brand logobrand logo

    TIRAFONDO CAB. AVELL. TX ZN M-05X050 <>

    • spartex:VAPTF5X50EFTORXZ/250
    • rubix:799279170000
    • fabricante:888278
    • ean:3660757362713
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro de rosca:5 mm
    • Longitud:50 mm
    • Material/acabado:Acero
    brand logobrand logo

    CAJA 100 U. TIRAFONDO FPF-ST 5,0X80 A2P

    • fischer:657094
    • rubix:798882057000
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro de rosca:5 mm
    • Longitud:80 mm
    • Material/acabado:Acero
    64,26 € Sin IVA
    / unidad
    brand logo

    CAJA 200 U. TIRAFONDO FPF-ST 4,0X50 A2P <>

    • fischer:657044
    • rubix:798996081000
    • fabricante:PowerFast 4,0x50 SK TX TG A2
    • ean:4048962039641
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro de rosca:4 mm
    • Longitud:50 mm
    • Material/acabado:Acero Inoxidable A2
    72,86 € Sin IVA
    / unidad