ART. 9047 INOX A2-50 M-04X040 TX20 TIRAFONDO REFOR. CAB. AVELL. TODO ROSCA
Tornillos avellanados para madera TF, acanalados con cabeza reforzada
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:VATFTX4X40A2
Spartex:VBTFRTX4X40EFA2-50
Rubix:799139501000
fabricante:9047240 40
EAN:4043377247124


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9047 INOX A2-50 M-04X040 TX20 TIRAFONDO REFOR. CAB. AVELL. TODO ROSCA
Tornillos p/madera cab.avellanada reforzada, rosca total A2-50 4X40 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | madera |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,60 € Sin IVA
/ 200 unidades
39,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días