Referencias
Spartex:VATF4X20EFPOZZB/500
Rubix:799279169000
fabricante:888293
EAN:3660757199401

Detalles de producto : TIRAFONDO CAB. AVELL. PZ ZN M-04X020
Tirafondo cabeza avellanada pozodriv
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero |
| Categoría de calidad | a2 |
| Norma | no estándar |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,55 € Sin IVA
/ 500 unidades
22,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
