DIN 465 INOX A1 M-05X010 TORNILLO CAB. RED. MOLETEADA RANURADA ALTA
Tornillos moleteados ranurados, forma alta
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMHFDU5X10EFA1
Rubix:799137840000
fabricante:046525 10
EAN:4043377039262


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 465 INOX A1 M-05X010 TORNILLO CAB. RED. MOLETEADA RANURADA ALTA
Tornillos moleteados ranurados, forma alta A1 5X10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Norma | DIN 465 |
| Tipo de huella | moleteado ranurado |
| Superficie del hilo | total |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
178,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días