DIN 464 INOX A1 M-06X016 TORNILLO CAB. RED. MOLETEADA ALTA
Tornillos moleteados, forma alta
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMH6X16EFA1
Rubix:799137863000
fabricante:046426 16
EAN:4043377039033


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
Detalles de producto : DIN 464 INOX A1 M-06X016 TORNILLO CAB. RED. MOLETEADA ALTA
Tornillos moleteados, forma alta A1 6X16
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
| Norma | din 464 |
| Tipo de huella | moleteado |
| Superficie del hilo | total |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
241,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días